Coupe-herbe LT 380/36 BP

Réf.: 1.042-502.0
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
Référence article 1.042-502.0
EAN / GTIN 4054278634333
Réf. fabricant 1.042-502.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Les zones difficiles d'accès, comme sous les bancs du parc, autour des panneaux de signalisation, des garde-corps routiers ou même sur les bordures, sont la spécialité de notre coupe-gazon sans fil LT 380/36 BP. Cependant, le pack de puissance léger impressionne également sur les pentes et sur les grandes surfaces comme alternative aux débroussailleuses à essence et, contrairement à ceux-ci, peut également être utilisé dans les zones sensibles au bruit sans aucun problème. Le LT 380/36 BP a un grand largeur de coupe et endurance, est sans émission et à faible vibration, et se distingue également par son poignée ergonomique réglable et la répartition optimale du poids. Des missions de travail longues et sans fatigue sont ainsi possibles sans effort.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 1780 x 360 x 250 mm
  • Plate-forme de batterie : Plate-forme de batterie 36 V.
  • Vitesse de rotation: Etape 1 : 4600 / niveau 2 : 5600 tr/min
  • Diamètre de filetage : 1,6 mm
  • Géométrie du filetage : rond, avec dépressions
  • Réapprovisionnement des filetages : Saisie automatique
  • Régulateur de vitesse : Oui
  • poids avec emballage : 5,6 kg
  • poids sans accessoires : 3,5 kg
  • autonomie par charge de batterie : max. 35 (6,0 Ah) / max. 45 (7,5 Ah) min.
  • Outil de coupe : Tête filetée
  • Diamètre du cercle de coupe : 38 cm
  • Serrage: 36 V

Avantage(s):

Tête de désherbage robuste:
  • Poussez simplement le fil de la tondeuse vers le sol en appuyant sur la tête
Confortable sangle d'épaule:
  • Permet une position de travail confortable pour un travail sans fatigue
Flexibilité totale au sein de la plate-forme Kärcher 36 volts:
  • Remplacez la batterie par d'autres appareils rapidement et selon vos besoins
Jusqu'à 90 % de réduction des coûts d'exploitation et d'entretien par rapport aux équipements à essence:
  • Particulièrement économique, car il n'y a pas de frais d'exploitation pour l'essence
Aucune émission de polluants et de CO?:
  • Protège l'environnement et la santé de l'utilisateur
Vitesse de rotation variable:
  • Permet une personnalisation en fonction de l'application
Moteur sans charbons:
  • Entretien minimal et longue durée de vie
Vibrations significativement plus faibles par rapport aux appareils à essence:
  • Travail sans fatigue sur de longues périodes
Flexibilité totale au sein de la plate-forme Kärcher 36 volts:
  • Améliore le productivité et la sécurité au travail
Moteur sans charbons:
  • Faible génération de chaleur et rendement élevé
poignée ronde ergonomique:
  • Réglable individuellement pour chaque utilisateur
Tête de désherbage robuste:
  • Positionnement confortable et facile du filetage
Vibrations significativement plus faibles par rapport aux appareils à essence:
  • Maintient la santé de l'utilisateur
poignée ronde ergonomique:
  • Permet de travailler confortablement
Confortable sangle d'épaule:
  • Construction équilibrée
Prêt à l'emploi instantanément grâce à la technologie lithium-ion:
  • Autonome, sûr et sans fil
Vitesse de rotation variable:
  • Étend le autonomie
Prêt à l'emploi instantanément grâce à la technologie lithium-ion:
  • Commencez par une simple pression sur un bouton.

Utilisation:

  • Pour tondre l'herbe dans les zones difficiles d'accès
  • Pour une utilisation sur terrain escarpé
  • Pour tondre l'herbe autour des panneaux de signalisation, des arbres ou sous les bancs du parc
  • Convient également aux herbes hautes et dures

Livraison:

Bobine de filetage ; clé Allen ; sangle d'épaule ; poignée supplémentaire

Téléchargements et documents

Produits adaptés