Aspirateur brosse à tapis CV 38/2 Adv

Réf.: 1.033-336.0
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
Référence article 1.033-336.0
EAN / GTIN 4054278494463
Réf. fabricant 1.033-336.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Ergonomique, puissant et de haute qualité: Notre aspirateur brosse à tapis CV 38/2 Adv avec Glide Flex câble secteur flexible et durable, largeur de travail extra-large et excellentes performances d'aspiration convainc partout où de grandes surfaces de tapis peuvent être nettoyées rapidement et efficacement. Qu'il s'agisse de magasins, d'hôtels ou de restauration, de bureaux, de bâtiments publics ou de salles d'exposition, le faible poids de la main et l'ergonomie poignée avec interrupteur marche/arrêt intégré garantissent une manipulation confortable et un travail sans fatigue. Les accessoires intégrés directement dans l'appareil étendent la gamme d'applications en nettoyant rapidement et efficacement les bords ou les niches étroites, tandis qu'une aide de réglage optique de la brosse permet d'ajuster la brosse avec précision à la hauteur de la pile de tapis. À cet effet, le système de retrait breveté permet de remplacer pratiquement sans poussière les sacs filtrants non tissés extrêmement résistants à la déchirure. D'autres fonctionnalités permettant de gagner du temps et de l'argent, telles que le câble secteur-système de changement rapide ou l'option de remplacement de la brosse sans outil en cas d'entretien, complètent le concept d'appareil bien pensé.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 370 x 390 x 1215 mm
  • Largeur de travail : 38 cm
  • Contenu du conteneur : 5,5 l
  • poids avec emballage : 12,2 kg
  • poids sans accessoires : 8,8 kg
  • Longueur de câble: 12 m
  • Puissance du moteur de brosse : 150W
  • débit d'air : 40 l/s
  • Puissance nominale : 850W
  • niveau de pression acoustique : 65 dB(A)
  • Diamètre nominal standard : DN 35
  • Type actuel : 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vide : 200 / 20 mbar / kPa

Avantage(s):

poignée ergonomique avec interrupteur marche/arrêt:
  • L'intégration de l'interrupteur marche/arrêt offre un autre avantage en termes d'ergonomie
Voyant:
  • Réglage optimisé de la hauteur du rouleau brosse pour des résultats de nettoyage optimaux
système de changement rapide pour Glide Flex câble secteur:
  • Extrêmement flexible, durable, durable glisse flex câble secteur
  • Le rouleau de brosse peut être ajusté à différentes hauteurs de la pile de tapis
HEPA filtre (en option):
  • Les aérosols, les virus et les germes sont presque entièrement conservés
Porte-accessoire intégré:
  • Système d'attache pour le stockage sans perte de buses d'aspiration
  • Facilement et sans connaissance préalable de changer à travers chaque personne
  • Certifié HEPA-13-filtre selon la norme de test DIN en 1822:2019
Remplacement de brosse sans outil:
  • Changez le rouleau de brosse en quelques secondes sans outils
  • Pour une manipulation confortable et conviviale
  • buse pour joints et la buse de rembourrage sont immédiatement à portée de main en tout temps
  • Indication visuelle du réglage de la hauteur du rouleau brosse
Options de nettoyage flexibles et bonnes:
  • Dépose facile et rapide du flexible d'expansion
  • Permet un travail confortable et sans fatigue
  • Élimination sans effort des blocages si nécessaire
Caractéristique principale:
  • système de changement rapide pour Glide Flex câble secteur
  • Très haute efficacité de séparation de 99,95%
  • Gain de temps et réduction des coûts d'entretien
  • Dispositif d'aide au réglage d'une brosse optique
  • 2 moteurs

Utilisation:

  • Idéal pour une utilisation dans l'industrie hôtelière, la restauration, la vente au détail et le nettoyage de bâtiments
  • Moquette

Contenu:

Affichage de l'état du filtre ; câble secteur enfichable : Glide flex ; poignée réglable en hauteur

Livraison:

rouleau brosse 1 pièces, standard ; sac filtre 1 pièces non tissé ; tuyau d'aspiration extensible ; buse pour joints ; buse de rembourrage ; tube d'aspiration, amovible

Téléchargements et documents

Produits adaptés