Description:
Lorsque les gaz d'échappement ne sont pas désirés ou même interdits par la loi, nos nettoyeurs haute pression à eau chaude chauffés électriquement sont les appareils de choix. Le HDS E 8/16-4 M est l'appareil le plus puissant de sa catégorie avec un puissance thermique de 36 kW et est également extrêmement économe en énergie. Cette efficacité est rendue possible par notre niveau d’efficacité breveté Eco!, qui abaisse la température de fonctionnement de 85 à 60 °C maximum, et une nouvelle isolation de la chaudière, qui réduit la consommation électrique de l’appareil de 40 % en mode veille. La température de travail élevée de 85 °C au maximum est particulièrement avantageuse pour les contaminants gras et huileux, grâce à laquelle jusqu'à 80 °C peuvent être maintenus dans le fonctionnement continu grâce à la servocommande. D'autres innovations de Kärcher, telles que le pistolet haute pression EASY!Force et les fixations rapides EASY!Lock, facilitent le travail des opérateurs et des utilisateurs: Alors que le pistolet haute pression EASY!FORCE utilise la force de recul du jet haute pression pour réduire la force de maintien à zéro, les fixations rapides EASY!Lock permettent une manipulation 5 fois plus rapide par rapport aux connexions à vis conventionnelles sans sacrifier la robustesse et le longévité.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 1330 x 750 x 1060 mm
- Câble de connexion : 5 m
- Capacité de connexion : 41,5kW
- pression utile : 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
- débit : 300 – 760 l/h
- poids (avec accessoires): 123,5 kg
- poids avec emballage : 134,5 kg
- puissance thermique : 36kW
- Type actuel : 3 / 400 / 50
- Température (à l'entrée 12 °C) : min. 58 – max. 85 °C.
Avantage(s):
Particulièrement économes en énergie, pour des économies de coûts élevées :- Jusqu'à 40 % d'économies d'énergie en mode veille grâce au matériau isolant hautement isolant.
Température de travail extrêmement élevée :- Grand réservoir d'eau (max. 85 °C).
Gagnez du temps et de l'énergie : Pistolet haute pression EASY!Force et fixations rapides EASY!Lock:- Travaillez enfin sans fatigue : le pistolet haute pression EASY!Force.
Caractéristique clé :- Aide à l'inclinaison
- 2 réservoirs de produit de nettoyage avec purge automatique
particulièrement économes en énergie, pour des économies importantes :- Mode Eco!Efficiency unique.
- Jusqu'à 58 °C dans le fonctionnement continu à pleine charge ou 80 °C par servocommande.
- Attaches rapides EASY!Lock : durables et robustes. Et 5 fois plus rapide que vissé.
Servocommande :- Pour une augmentation significative de la température de l'eau sur les accessoires.
- 2 réservoirs de détergent avec rinçage automatique
- Economique Eco!niveau d'efficacité
Utilisation:
- Nettoyeur haute pression à eau chaude chauffé électriquement pour un fonctionnement sans gaz d'échappement dans les zones intérieures
Contenu:
Chauffage électrique sans échappement ; panneau de commande avec voyant lumineux ; coupure de pression ; 2 réservoirs de détergent
Livraison:
Tuyau HD 10 m / DN 6, 200 bar ; lance de pulvérisation 1050 mm ; buse de puissance ; pistolet de pulvérisation manuel EASY!FORCE ADVANCED