Aspirateur brosse à tapis CV 30/1

Réf.: 1.023-121.0
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
Référence article 1.023-121.0
EAN / GTIN 4054278495101
Réf. fabricant 1.023-121.0
Article hors catalogue L00950 455
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Avec une grande largeur de travail de 300 millimètres, notre aspirateur brosse à tapis CV 30/1 est idéal pour nettoyer des surfaces encore plus grandes – que ce soit dans les magasins, les salles d'exposition, dans l'industrie hôtelière et gastronomique ou dans de nombreux autres domaines d'application. Même les bords, les lattes et les petites niches sont nettoyés sans effort, rapidement et soigneusement à l'aide du tube d'aspiration amovible avec tuyau d'expansion. Des détails d'équipement innovants, tels que l'embrayage centrifuge breveté, qui désengage automatiquement le rouleau lorsque la brosse est bloquée par la saleté, ou le soulagement automatique de la brosse, qui empêche la déformation de la bande de brosse et les dommages au tapis lorsqu'il est en position de repos, prouvent le concept sophistiqué et sûr de l'appareil. Deux joints stables entre la tête de brosse et la partie aspirante ainsi que la plaque coulissante en plastique de haute qualité représentent nos normes de haute qualité. La manipulation est également confortable: Si nécessaire, la brosse est remplacée facilement et sans outils. Et même le câble secteur peut être changé sans aucune connaissance préalable en cas de service grâce au système de changement rapide.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 340 x 310 x 1215 mm
  • Largeur de travail : 30 cm
  • Contenu du conteneur : 5,5 l
  • poids avec emballage : 11,4 kg
  • poids sans accessoires : 8,3 kg
  • Longueur de câble: 12 m
  • débit d'air : 43 l/s
  • Puissance nominale : 850W
  • niveau de pression acoustique : 66 dB(A)
  • Diamètre nominal standard : DN 35
  • Type actuel : 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vide : 193 / 19,3 mbar / kPa

Avantage(s):

Caractéristique clé :
  • Pare-chocs caoutchouté
  • poignée réglable en hauteur
réglage manuel du rouleau brosse :
  • Le rouleau de brosse peut être ajusté à n'importe quelle hauteur de pile de tapis grâce au réglage de la hauteur.
Remplacement de la brosse sans outil :
  • Changez le rouleau de brosse en quelques secondes sans outils.
système de changement rapide pour câble secteur :
  • Gagnez du temps et de l'argent en changeant le cordon d'alimentation sans connaissance préalable.
Embrayage centrifuge breveté :
  • Pour une durée de vie plus longue : L'embrayage centrifuge innovant et breveté protège l'ensemble de la tête de brosse contre les surcharges et évite ainsi des coûts d'entretien élevés.
  • Réglage manuel du rouleau brosse

Contenu:

Classe de protection : II ; indicateur d'état du filtre ; câble secteur enfichable : Standard ; poignée réglable en hauteur

Livraison:

buse pour joints ; tuyau d'aspiration extensible ; buse de rembourrage ; 1 sac filtrant non tissé ; tube d'aspiration, amovible ; 1 rouleau brosse, standard ; 1 pièce en mousse filtrante

Téléchargements et documents

Produits adaptés