Station de premiers secours, Type: 51011026

Réf.: 098581 51011026
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mallette de premiers secours

Identification et classification

Référence article 098581 51011026
EAN / GTIN 7310800028566
Réf. fabricant 51011026
Fabricant/personne responsable Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Sverige, www.orkla.se

Description

Exécution:

Station de premiers secours à fixer au mur. Les produits sont facilement accessibles et clairement disposés. Un accès rapide est ainsi assuré et les produits manquants sont facilement identifiables. Pour faciliter la commande de recharges, les codes articles sont imprimés sur la station. Possibilité d'adaptation aux différents besoins.
Avec produits pour différents types de blessures.

Contenu:

2 × Stop-Sang 4 en 1 (098582 1910)
3 × mini-Stop-Sang 4 en 1 (098582 1911)
1 × compresse Burn Gel (098583 901900)
1 × spray pour les yeux et les plaies, 150 ml (098588 726000)
1 × distributeur Soft Foam
1 × Soft Foam Bandage beige 2 m × 6 cm
1 × distributeur de pansements Salvequick
1 × pansements hydrofuges, 27 pièces 72 x 19 mm et 18 pièces 72 x 25 mm (098585 6036)
1 × pansements textiles 24 pièces 72 x 19 mm et 16 pièces 72 x 25 mm (098585 6444)
1 × lingettes lave-blessure Salvequick (098587 323700)
1 × kit de protection (098586 2596)
1 × instructions de premiers soins
1 × clé spéciale
1 × gabarit de perçage

Remarque(s):

Mallettes de rangement adaptées, voir 098596 51011007; fixation adaptée, voir 098597 190400.