• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Visière transparente pour électriciens pour Cross® Electric, Matériau verres: PC

Réf.: 097838 PC
Remise
72,60 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau verres Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Protection anti-UV: Standard

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte des verres Transparent
Identification des verres 2C-1,2 UHL 1 B8-1-0
Matériau verres Polycarbonate
Protection anti-UV Standard
Type de produit Visière

Identification et classification

Référence article 097838 PC
EAN / GTIN 4017765101909
Réf. fabricant 9049108165
Fabricant/personne responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Description

Exécution:

Ecran facial pour électriciens pour casques de protection pour électriciens Cross® Electric. Pour travaux sous tension électrique élevée jusqu’à 1000 V. Polycarbonate transparent avec bords arrondis. Le verre présente une épaisseur de 1,5 mm et ne pèse que 270 g. La visière dispose d’un support de casque et peut être fixée sur des casques de protection pour électriciens à l’aide de l’adaptateur 097831.

Norme:

EN 166; EN 170; GSET29:2011.

Adapté(s) pour:

Casques de protection 097804.