Casque antibruit, en fonction du niveau sonore Howard Leight™ Impact® Pro Industrial, Type: IND

Réf.: 097769 IND
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Howard Leight™ Impact®
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Type de pile Micro, AAA
Code art. piles/batteries incluses 081556 LR3
Norme EN 352-4
Référence fabricant ImpactPRO
Valeur SNR (isolation acoustique) 30 dB(A)
Autonomie 50 h
Poids 372 g
Type de produit Casques antibruit

Identification et classification

Référence article 097769 IND
EAN / GTIN 7312550344910
Réf. fabricant 1034491
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

Casque antibruit à système électronique performant et valeurs d’isolation élevées dans toutes les plages de fréquence. Les deux micros stéréo amplifient les bruits environnants et bloquent de manière fiable les émissions sonores dangereuses pour la santé supérieures à 82 dB. Régulateur de volume et possibilité de branchement d’un lecteur MP3 et d’un smartphone (combine protection auditive et casque, sans fonction d’appel). SNR = 30 dB (H = 33 dB, M = 27 dB, L = 20 dB).
Protection auditive et casque combinés.

Norme:

EN 352-4

Livraison:

Avec 2 piles AAA 081556 réf. LR3.

Remarque(s):

Kits d'hygiène pour la série VeriShield 100 D, voir 097761.

Téléchargements et documents

Produits adaptés