Casque antibruit Peltor™ Optime™, Type: 1

Réf.: 097752 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
700 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Peltor™ Optime™
Valeur SNR (isolation acoustique) 27 dB(A)
Type de produit Casques antibruit

Identification et classification

Référence article 097752 1
EAN / GTIN 4046719387939
Réf. fabricant 7000039616
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Léger, le casque antibruit de la série Peltor™ Optime™ est agréable à porter et se combine aisément avec d'autres équipements de protection. Les coussinets confortables composés d'un mélange de gel et de mousse assurent une étanchéité optimale et un grand confort, même en cas d'utilisation prolongée.
Casque antibruit compact et très léger. Isolation optimale et pression faible. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 25 dB, L = 15 dB).

Remarque(s):

Kits d’hygiène disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés