• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de bouchons antibruit, 200 paires FIRMFIT®, Type: R200

Réf.: 097321 R200
Fixer le prix 200 Paire (0,17 € / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Firm Fit
Valeur SNR (isolation acoustique) 30 dB(A)
Matériau bouchon Polychlorure de vinyle
Sommaire 200 paire
Emballage En vrac
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Identification et classification

Référence article 097321 R200
EAN / GTIN 033552021124
Réf. fabricant 1033016
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

Le bouchon antibruit à valeur d’affaiblissement acoustique très élevée présente une souplesse jusqu’à 40 % supérieure à celle de produits comparables, ce qui le rend très agréable à porter. La couleur facilement visible permet de s’assurer plus aisément du port des bouchons. Grâce à sa forme cylindrique, le bouchon s’adapte parfaitement aux contours du conduit auditif. SNR = 30 dB (H=31 dB, M=27 dB, L=25 dB).
Recharge de 200 paires, en vrac pour distributeurs Bilsom® LH 400-F, 097512.

Téléchargements et documents

Produits adaptés