Casque avec écran facial, Référence fabricant: M206

Réf.: 097190 M206
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Revêtement des verres: Résistant aux rayures

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 650 g
Référence fabricant M206
Matériau verres Polycarbonate
Revêtement des verres Résistant aux rayures
Type de produit Coiffes pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Identification et classification

Référence article 097190 M206
EAN / GTIN 4054596918696
Réf. fabricant 7100258667
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Casque confortable avec casquette anti-heurts intégrée suivant EN 812 et visière en polycarbonate pour une protection oculaire éprouvée contre les risques mécaniques et chimiques. Un système de cliquet permet d'adapter la coiffe bien équilibrée.

Utilisation:

Domaines dans lesquels un système de protection respiratoire à ventilation assistée est utilisé et nécessitant une casquette anti-heurts suivant EN 812.

Norme:

EN 12941, indice de protection TH2 ou TH3; EN 166; EN 812

Adapté(s) pour:

  • 097175 Protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR800
  • 097281 Versaflo™ TR600
  • 097180 Protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR300+