Short avec poches suspendues HARDWEAR Zafra, Unisexe, Noir, Taille C48

Réf.: 09349-154-09 C48
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 09349-154-09 C48
EAN / GTIN 5707209756688
Réf. fabricant 09349-154-09 C48
Article hors catalogue L01190 122439
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture prolongent la durée de vie du produit
  • Avec sa taille basse et sa taille ajustée, le tuyau suit tous les mouvements du corps
  • Sacs suspendus en tissu CORDURA® avec poches supplémentaires pour outils
  • Aimants dans les poches suspendues pour tenir les clous, les vis et les embouts.
  • Le sac à règle et le sac à stylos sont en tissu CORDURA®

Caractéristique(s):

  • Coutures doubles et triples cousues sur les jambes et l'entrejambe
  • Taille basse et taille ajustée
  • Boucles de ceinture
  • Anneau en D.
  • L'outil se boucle des deux côtés du col
  • Fermeture éclair
  • Sacs suspendus en tissu CORDURA®, poches supplémentaires et boucles à outils
  • Aimants dans le sac de suspension pour tenir les clous, les vis et les embouts
  • Fente pour le rangement des sacs suspendus
  • Poches avant
  • Poches arrière avec renforts et rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Boucles de marteau, réglables
  • Poche cuisse avec renforts et rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Poche cuisse pour téléphone portable
  • Sac à mètre pliant en tissu CORDURA®
  • Sac à stylos en tissu CORDURA®
  • Coutures contrastées
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Structure du canevas.

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 60 °C.
  • Repasser à basse température, 110 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal