Chaussures basses noires OFFICER 20 ESD, S2 NB, Pointure EU: 38

Réf.: 092744 38
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété: Amortissement Vario®; résistance au carburant
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série OFFICER
Sexe Homme; Unisexe
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Acier
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété Amortissement Vario®; résistance au carburant
Propriété électrostatique ZED/ESD
Référence fabricant Chaussures basses Officer 20 S2 SRC NB
Pointure UE 38
Couleur noir
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 092744 38
EAN / GTIN 4044348676196
Réf. fabricant OFFICER 20 NB 38
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Chaussures basses de sécurité Business OFFICER 20 avec SYSTEME SECURA VARIO® pour un amortissement au niveau des talons adapté aux contraintes.
  • Cuir lisse souple.
  • Doublure souple en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort SUPER-SOFT ESD.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Semelle extérieure TPU OFFICE, anthracite.
  • Modèle ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S2 FO SR
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092745.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 39 – 50.
Comprend l’élément amortisseur rouge et vert