Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures basses grises/menthe Black Eagle Safety 40.1 WS Low ESD, S3, Pointure UE: 43

Réf.: 092728 43

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Black Eagle
Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 43
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 092728 43
Réf. fabricant 610041 GR.43
Fabricant/personne responsable HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 MAINBURG, Deutschland, www.haix.de

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité légères pour dames, de style sportif à membrane GORE-TEX® assurant un excellent confort climatique. Imperméables et respirantes.
  • Tige en microfibres/tissu.
  • Doublure intérieure résistant à l'abrasion pour changement intérieur/extérieur.
  • Fermeture rapide pratique pour mettre et enlever les chaussures rapidement, facilement et en toute sécurité.
  • Semelles intérieures spéciales (lavables) pour une absorption optimale de la transpiration.
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc.
  • Système d'amortissement au niveau des talons en mousse PU.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.