Blouson d’hiver de signalisation, orange / bleu marine, Taille unisexe: 3XL

Réf.: 091730 3XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 150
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Norme: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 150 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 40 °C couleurs
Couleur orange / bleu marine
Taille unisexe 3XL
Norme EN ISO 20471; EN 342; EN 343
Type de produit Veste de signalisation

Identification et classification

Référence article 091730 3XL
EAN / GTIN 7330509378991
Réf. fabricant 487019875389XXXL
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Ce blouson d’hiver High-Vis respirant est imperméable et coupe-vent et possède une doublure intérieure en maille. Grâce au stretch mécanique, le blouson est très confortable. Le blouson est muni de bandes réfléchissantes de 50 mm de large sur le torse, les manches et les épaules. Des éléments réfléchissants sont également apposés sur la capuche. Le blouson étant doté d’une fermeture éclair cachée, une personnalisation textile simple est possible. Les zones les plus exposées au salissures sont confectionnées dans une matière bleu marine.
  • Coutures thermosoudées.
  • Capuche réglable et amovible.
  • Matière polaire au niveau de la nuque.
  • Manches préformées.
  • Dos allongé.
  • Ourlet réglable avec cordon.
  • Poche pour carte d’identité escamotable.
  • Poches spacieuses, comme les poches avant et de poitrine.

Norme:

EN 342; EN 343
Certification suivant EN ISO 20471, classe 3.

Remarque(s):

Catégorie de signalisation Blakläder C pour certification combinée.