Micromètre digital IP 54 25 - 50 mm

Réf.: 0912502
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
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 0912502
EAN / GTIN 4029713264352
Réf. fabricant 0912502
Article hors catalogue L40510 190
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Indice de protection IP54
  • Lecture : 0,0001 mm / ,00005 in
  • Levier de verrouillage
  • Butée à cliquet
  • Faces de mesure en carbure
  • Isolation thermique
  • Standard d'usine

Description:

Micromètre extérieur numérique avec protection contre les projections d'eau IP 54. Lecture 0,001mm / .00005 inch. Avec levier de serrage et contrôle de la force de mesure par cliquet palpeur. Avec des surfaces de mesure en carbure et une poignée avec protection thermique de la main. Diamètre de la broche : 6,5 mm, pas : 0,5 mm. Fonctions électroniques : Marche et arrêt automatique. Mise à zéro possible en tout point. Changement de format en mm/pouce. Livraison avec jauge de réglage. Conditionnement : caisse

Caractéristique(s):

  • Classe IP : IP 54
  • Lecture : 0,001 mm
  • Plage de mesure (mm) : 25 - 50
  • Limite d'erreur (mm) : 0,006 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 6 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de broche_mm : 6,5 mm

Norme:

DIN 863-1