{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | ACTIVIQ | |
| Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
| Sexe | Homme | |
| Composition du tissu | 35 % coton; 65 % polyester | |
| Grammage du matériau / densité du tissu | 270 g/m2 | |
| Lavage | 60 °C linge délicat | |
| Blanchissage | Ne pas blanchir | |
| Nettoyage chimique | Nettoyage en douceur au perchloroéthylène | |
| Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
| Repassage | Moyennement chaud, max. 150 °C | |
| Couleur | Bleu bleuet / noir | |
| Taille UK | 39L | |
| Taille US | 39/36 | |
| Taille ES | 48L | |
| Taille NL | 110 | |
| Taille de confection DE | 110 | |
| Taille FR | 48L | |
| Taille IT | 48L | |
| Type de produit | Pantalons de travail |
| Référence article | 091212 110 | |
| EAN / GTIN | 4053813271279 | |
| Réf. fabricant | 2250 5365-4699-110 | |
| Fabricant/personne responsable | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |