{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Workwear | |
| Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
| Sexe | Unisexe | |
| Composition du tissu | 70% coton; 30% polyester | |
| Grammage du matériau / densité du tissu | 300 g/m2 | |
| Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Lavage | 60 °C linge délicat | |
| Blanchissage | Ne pas blanchir | |
| Nettoyage chimique | pas de nettoyage chimique | |
| Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
| Repassage | Moyennement chaud, max. 150 °C | |
| Couleur | Bleu foncé | |
| Taille unisexe | XL | |
| Type de produit | Sweatshirts |
| Référence article | 090310 XL | |
| EAN / GTIN | 4045197798794 | |
| Réf. fabricant | 090310 XL | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |