Micromètre d'intérieur à rallonges, en carbure, 0,01mm 50 - 250 mm

Réf.: 0892502
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 0892502
EAN / GTIN 4029713225308
Réf. fabricant 0892502
Article hors catalogue L40510 1796
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 863-4
  • Ablesung : 0,01 mm
  • Ableseteile mattverchromt
  • Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
  • Messbereich Grundmesskopf : 50 - 75 mm
  • HM-Messflächen, kugelförmig geläppt

Description:

Le micromètre intérieur peut être assemblé, avec des tiges d'extension à visser. Pièces de lecture chromées mates, lecture 0,01mm. Avec protection contre la chaleur de la main et surfaces de mesure à pointe en carbure. Emballage : caisse en bois

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 50 - 250
  • Limite d'erreur (mm) : 0,008 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 8 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm

Norme:

DIN 863-4