Jeu de serviettes en papier multi-usages ultra-résistantes 2 pièces, Type: W

Réf.: 089131 W
Fixer le prix 2 Unité (0,04 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
205 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ancienne désignation Tork 430
Feuille détachable 2×500
Epaisseurs 2
Largeur 235 mm
Longueur 340 mm
Couleur blanc
Pour porte-rouleau/distributeur F1, W1, W2
Type de produit Serviettes en papier

Identification et classification

Référence article 089131 W
EAN / GTIN 7322540183719
Réf. fabricant 130062
Fabricant/personne responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Description

Exécution:

Serviettes en papier multi-usages ultra-résistantes (430) pour essuyer les liquides et sécher les mains.
Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.
L’utilisation d’un chiffon de nettoyage approprié permet d’absorber bien plus efficacement les liquides écoulés ou répandus ou de ramasser la saleté et la poussière. Les mains sont protégées contre les saletés et la chaleur. Chiffons de nettoyage disponibles en rouleaux ou chiffons individuels. Découvrez la variété de produits Tork qui rendent votre environnement de travail plus propre, plus sûr et plus efficace. Tous les chiffons d’essuyage Tork sont certifiés FSC et EU Ecolabel.
Les chiffons sont adaptés au contact avec des denrées alimentaires.

Adapté(s) pour:

Porte-rouleaux de papier 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.

Téléchargements et documents

Produits adaptés