{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type | 0,5-8 | |
| Vitesse de levage | 8 m/min | |
| Hauteur de levée normale | 3 m | |
| Arrêt définitif automatique | oui | |
| Accouplement à friction réglable | oui | |
| Nombre de brins de chaîne | 1 | |
| Groupe motopropulseur suivant FEM/ISO | 1AM | |
| Charge admissible | 500 kg | |
| Charge admissible t | 0,5 t | |
| Poids | 26 kg | |
| Type de produit | Palans |
| Référence article | 086035 0,5-8 | |
| EAN / GTIN | 2050001790583 | |
| Réf. fabricant | N06700617 | |
| Fabricant/personne responsable | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |