Barreaux magnétiques Jeu de 2 pièces, AlNiCo, ⌀×Longueur: 10X30mm

Réf.: 085936 10X30
Fixer le prix 2 Unité (4,88 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
162 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

10 mm
Longueur 30 mm
Matériau noyau magnétique AlNiCo
Résistance max. à la température 550 °C
Type de produit Barreaux magnétiques

Identification et classification

Référence article 085936 10X30
EAN / GTIN 4045197372703
Réf. fabricant 085936 10X30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Forme cylindrique, marquage des pôles identiques via entailles.
  • Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 550 °C (vernis 100 °C).
  • Les barreaux peuvent être rallongés en les joignant bout à bout.