Chiffre à frapper − individuel Police normale 0 − 9, Hauteur d’écriture (mm) / caractère: 2/8

Réf.: 085411 2/8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur d’écriture (mm) / caractère Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur écriture 2 mm
Epaisseur corps 6,35 mm
Longueur totale 63,5 mm
Caractère 8
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Identification et classification

Référence article 085411 2/8
EAN / GTIN 5022044000896

Description

Adapté(s) pour:

Jeux 085405 et 085430.

Remarque(s):

L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.
À la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1 ou 3/A, etc.