Système d’arrosage souple métallique 1/4 pouce, Type: SET-1

Réf.: 084410 SET-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de lubrification

Identification et classification

Référence article 084410 SET-1
EAN / GTIN 4037728070561
Fabricant/personne responsable ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Description

Exécution:

Système d’arrosage souple en acier inoxydable pour un transfert précis de lubrifiant et d’air. Les tuyaux articulés métalliques sont pré-bloqués et maintiennent ainsi leur position en toute sécurité. Convient jusqu’à une pression de 50 bars.
Système d’arrosage souple en acier inoxydable pour un transfert précis de lubrifiant et d’air. Les tuyaux articulés métalliques sont pré-bloqués et maintiennent ainsi leur position en toute sécurité. Convient jusqu’à une pression de 50 bars.

Livraison:

Conduite complète 135 mm
Composition:
1x adaptateur 1/4 pouce
5x pièces de base 25 mm
1x embout rond ⌀4 mm
1x écrou réf. 1

Remarque(s):

Les réf. SET-1 à SET-4 sont des conduites complètes pré-assemblées pour un raccordement direct. Toutes les tailles système (0-3) avec tous les composants individuels associés, tels que raccords, adaptateurs ou buses, sont disponibles sur demande.