Extracteur de goujons «Hi Trac», Type: 2

Réf.: 082864 2
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
493 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 2
⌀ pré-perçage 3,2 mm
Pour vis/boulons M5 − M7
Adapté pour Acier trempé
Type de produit Extracteurs de goujons

Identification et classification

Référence article 082864 2
EAN / GTIN 2050001695468
Réf. fabricant 45120-200
Fabricant/personne responsable Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Description

Exécution:

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s’agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

Utilisation:

Pour extraire des vis cassées avec filetage à droite (⌀ de pré-perçage suivant tableau; tourner le porte-outils vers la gauche).

Remarque(s):

Filets UNC et UNF livrables sur demande.