Salopette à poches genoux HARDWEAR Orense, Unisexe, Noir, Taille 90C50

Réf.: 08269-010-09 90C50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 08269-010-09 90C50
EAN / GTIN 5707209655288
Réf. fabricant 08269-010-09 90C50
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Les renforts en tissu CORDURA® dans les zones particulièrement stressées garantissent une grande durabilité et une longue durée de vie
  • Jambes de pantalon à coupe ergonomique, en fonction des mouvements naturels du corps
  • Poches pour les genoux renforcées avec du tissu CORDURA®, protection supérieure du genou et rabat pour empêcher la saleté d'accumuler
  • une meilleure visibilité sur l'environnement à l'aide d'effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Bretelles en tissu, réglables et avec boucles courtes, élastiques et en plastique
  • Salopette en tissu CORDURA® avec poche à stylos et rabat avec boutons-pression dissimulés
  • Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
  • La taille est réglable
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Poches avant
  • Fermeture éclair
  • Poches arrière avec renforts et rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Boucle de marteau, réglable
  • Poche cuisse avec renforts et rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Poche cuisse pour téléphone cellulaire avec rabat et fermeture auto-agrippante réglable
  • Sac à mètre pliant en tissu CORDURA®
  • Sac à stylos en tissu CORDURA®
  • Poches pour les genoux en CORDURA® (1000 D) ultra-résistant, réglable en hauteur et avec rabat et ouverture par le haut
  • Coutures contrastées
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 310 g/m²
  • Structure en toile avec effet d'étirement.
  • Longueur du pas : 90 cm / 35 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 90 cm / 35 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repasser à basse température, 110 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal