Panier xtra ST, Type: 50

Réf.: 082103 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur panier 255 mm
Largeur panier 230 mm
Hauteur panier 370 mm
Capacité du panier 50 l
Capacité de charge maximale 12 kg
Type de produit Panier

Identification et classification

Référence article 082103 50
EAN / GTIN 4250004100183
Fabricant/personne responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Description

Exécution:

En acier inoxydable (1.4301) et avec poignées revêtues de Rilsan.

Adapté(s) pour:

Appareil de nettoyage à ultrasons 082002 réf. 50.