{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | SLIM | |
| Indice de protection IP | IP 30 | |
| Flux lumineux | 500 lm | |
| Flux lumineux niveau 2 | 250 lm | |
| Durée d'éclairage | 2,5 h | |
| Durée d'éclairage niveau 2 | 5 h | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Nombre de batteries incluses | 1 | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Longueur totale | 310 mm | |
| ⌀ tête | 17 mm | |
| Poids | 228 g | |
| Type de produit | Lampes de poche |
| Référence article | 081539 310 | |
| EAN / GTIN | 5708997356128 | |
| Réf. fabricant | 03.5612 | |
| Fabricant/personne responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |