• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Lampe de poche à LED avec piles, Couleur: BLUETIDE

Réf.: 081534 BLUETIDE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP X4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP X4
Couleur du boîtier BLUETIDE
Flux lumineux 200 lm
Durée d'éclairage 4,5 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Format international LR3
Longueur totale 143 mm
⌀ tête 35 mm
Type de produit Lampes de poche

Identification et classification

Référence article 081534 BLUETIDE
EAN / GTIN 4045197607621
Réf. fabricant 081534 BLUETIDE
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED durable et robuste en aluminium anodisé. Nouvelle technologie à LED offrant une puissance lumineuse exceptionnelle et une durée de vie quasi illimitée (env. 100 000 heures).
Lampe de poche à LED disponible dans divers coloris.

Fonctionnement:

IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.

Produits adaptés