Lampe de poche stylo sans fil à LED, Type: MAGPEN3

Réf.: 081517 MAGPEN3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
887 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant MAG PEN3
Indice de protection IP IP 20
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 15 lm - 150 lm
Durée d'éclairage 2 h - 20 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 0,75 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 174 mm
Poids 98 g
Type de produit Lampes de poche

Identification et classification

Référence article 081517 MAGPEN3
EAN / GTIN 5708997351161
Réf. fabricant 03.5116
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Lampe de travail sans fil à LED haute performance avec une puissance lumineuse élevée, crochet de suspension pivotant et rabattable et puissant aimant adhésif.
Lampe sans fil à LED, universelle et puissante avec éclairage principal latéral et éclairage ponctuel au niveau de la tête. Avec aimant et clip de poche.
Variateur de lumière progressif.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Livraison:

Avec câble de charge USB.

Téléchargements et documents

Produits adaptés