Lampe de travail sans fil à LED à couleurs vraies COLOUR MATCH, Type: MULTI-R

Réf.: 081514 MULTI-R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 120 lm - 1 200 lm
Durée d'éclairage 1 h - 10 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Valeur CRI 95
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Longueur totale 165 mm
Largeur totale 155 mm
Poids 820 g
Type de produit Lampes de travail

Identification et classification

Référence article 081514 MULTI-R
EAN / GTIN 5708997356586
Réf. fabricant 03.5658
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

COLOUR MATCH. LED spéciales présentant une valeur CRI élevée pour un rendu parfait des couleurs et une très longue durée de vie. Parfaite pour tous les travaux de peinture, de polissage, de nettoyage et de préparation. Conçue pour une utilisation dans les ateliers de peinture. Lentille en verre interchangeable et résistante à tous les types de solvants, y compris en cas de nettoyage quotidien.
MULTIMATCH R. Puissante lampe de travail sans fil portative avec fonction CCT SCAN progressive. Affichage au dos
de la capacité de charge et de l’autonomie restante. Pied intégré, conçu pour un montage direct sur le trépied Scangrip 081252 1,35-3.
Avec fonction CCT SCAN progressive. Lorsque cette fonction est activée, la lampe scanne automatiquement la surface de l’objet avec la totalité du spectre de couleurs. Verrouillage possible à tout moment. Idéal pour détecter les défauts de peinture.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge.