Lampes de travail COLOUR MATCH, Type: PEN

Réf.: 081513 PEN
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Zone ATEX aucune
Référence fabricant MINI
Flux lumineux 100 lm
Durée d'éclairage 2 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Puissance couleur vraie
Valeur CRI 95
Nombre de piles incluses 2
Type de pile Micro, AAA
Longueur totale 150 mm
Largeur totale 16 mm
Poids 60 g
Type de produit Lampes de travail

Identification et classification

Référence article 081513 PEN
EAN / GTIN 5708997351178
Réf. fabricant 03.5117
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

COLOUR MATCH. LED spéciales présentant une valeur CRI élevée pour un rendu parfait des couleurs et une très longue durée de vie. Parfaite pour tous les travaux de peinture, de polissage, de nettoyage et de préparation. Conçue pour une utilisation dans les ateliers de peinture. Lentille en verre interchangeable et résistante à tous les types de solvants, y compris en cas de nettoyage quotidien.
MATCHPEN. Petite lampe stylo portative avec fonction de focalisation pour un éclairage concentré et focalisé entre 10° et 70°. Idéale pour la détection d’éraflures et de traces d’abrasion lors de contrôles qualité.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 2 piles AAA.

Téléchargements et documents

Produits adaptés