• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Lampe d'inspection à LED avec pile, ⌀ tête de lampe: 10mm

Réf.: 081421 10
Remise
77,60 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 23 nov. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête de lampe (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone ATEX aucune
Angle de départ 10 degré
Flux lumineux 25 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Type de pile LR6
Code art. piles/batteries incluses 081559 LR6
Longueur totale 490 mm
⌀ tête 10 mm
Type de produit Lampes d'inspection

Identification et classification

Référence article 081421 10
EAN / GTIN 2050001894892
Réf. fabricant 600.07
Fabricant/personne responsable the next less‘n‘more gmbh, Scheidtweilerstraße 79, 50933 KÖLN, Deutschland, www.less-n-more.com

Description

Exécution:

Lampes d’inspection extrêmement robustes en aluminium massif avec tête à LED. Poignée avec flexible, étanche aux projections d’eau.
1× miroir d’inspection ⌀ 30 mm, aimant circulaire.

Téléchargements et documents

Produits adaptés