{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Indice de protection IP | IP 24 | |
| Type | 10N | |
| Puissance nominale déroulé | 2000 (16 A) W | |
| Tension nominale | 250 V | |
| Longueur | 325 mm | |
| Largeur | 185 mm | |
| Hauteur | 275 mm | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Classe de câble | H07RN-F | |
| Conception du câble | 3G1,5 | |
| Matériau câble | Caoutchouc néoprène | |
| Longueur câble | 10 m | |
| Matériau boîtier | Plastique | |
| Type de fiche, entrée | F | |
| Type de produit | Dérouleur de câble |
| Référence article | 081194 10N | |
| EAN / GTIN | 4003644016969 | |
| Réf. fabricant | KBZ10NT | |
| Fabricant/personne responsable | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |