{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Indice de protection IP | IP 44 | |
| antichocs et protection contre les projections d'eau | Catégorie 2 (K2) suivant BGI | |
| Type | 5N | |
| Tension | 250 V | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Classe de câble | H07RN-F | |
| Conception du câble | 3G1,5 | |
| Matériau câble | Néoprène | |
| Longueur câble | 5 m | |
| Type de produit | Rallonges (électriques) | |
| Type de fiche, entrée | F |
| Référence article | 081182 5N | |
| EAN / GTIN | 4007123560127 | |
| Réf. fabricant | 1160770790 | |
| Fabricant/personne responsable | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |