• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Enrouleur de câble plastique avec triple fiche, Type: 40N

Réf.: 081114 40N
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (6,20 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 44
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Puissance nominale déroulé 3500 (16 A) W
Classe de câble H07RN-F
Conception du câble 3G1,5
Matériau câble Néoprène
Matériau boîtier Plastique
Longueur câble 40 m
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Enrouleurs de câbles

Identification et classification

Référence article 081114 40N
EAN / GTIN 4003644021529
Fabricant/personne responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Description

Exécution:

Avec label de sécurité contrôlée GS.
Enrouleur de câble en plastique. Extrémités du câble avec triple fiche robuste, entièrement mis à la masse, étanche aux projections d'eau, IP44.
Triple prise avec couvercle à fermeture automatique. Pour une utilisation permanente à l'extérieur. Correspond à BGI 600 (industrie). Etanchéité aux projections d'eau IP 44.
Câble en néoprène

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous