Enrouleur de câble G7 avec bague collectrice, Type: SR

Réf.: 081111 SR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 44
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Tension 250 V
Classe de câble H07BQ-F
Conception du câble 3G1,5
Matériau câble Câble blindé
Matériau boîtier Entièrement en plastique
Couleur du câble orange
Longueur câble 40 m
Nombre de prises 4
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Enrouleurs de câble

Identification et classification

Référence article 081111 SR
EAN / GTIN 4003644022502
Réf. fabricant K7SR40QTFH
Fabricant/personne responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Description

Exécution:

Les modèles SR avec bague collectrice empêchent l’entortillement des câbles. Grâce aux contacts à bague collectrice à double guidage, il est ainsi possible de travailler aisément et en toute sécurité.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.