Embout de tournevis 5 mm 6 pans C 6,3 L.25mm

Réf.: 08090005
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
Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 08090005
EAN / GTIN 4018754011087
Réf. fabricant 08090005
Article hors catalogue L60010 3881
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour vis à six pans creux
  • Six pans extérieurs DIN 3126 / ISO 1173
  • DIN ISO 2351-3 / ISO 2936

Caractéristique(s):

  • Hexagone externe (pouces): 1/4
  • Entraînement hexagonal extérieur: C 6,3
  • Longueur mm (L): 25 mm
  • Codes art.: 1302
  • Profil d’entraînement: Hexagonal
  • Taille Profil de sortie: 5 mm
  • Poids: 6 g