Fluoforet plat (sans collerette) long - Inox, Filetage: M5

Réf.: 080758 M5
Remise
89,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ perçage 4,5 mm
⌀ queue 6 mm
Epaisseur du matériau 0,7 mm - 3 mm
Puissance d'entraînement recommandée 1 kW
Vitesse de rotation recommandée 2 600 min-1
Pour filetage M M5
Type de produit fluoforet

Identification et classification

Référence article 080758 M5
EAN / GTIN 4069515008976
Réf. fabricant 080758 M5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d’avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.
Fluoforet plat (sans collerette), pour une utilisation dans les matériaux inoxydables.
Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Spécialement conçu pour les aciers inoxydables.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964.
Clé de serrage ER 309680.
Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

Téléchargements et documents

Produits adaptés