Syst. de lubrification a brouillard d´hu G1/4

Réf.: 080021 G1/4
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

(pouce) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression de service max. 10 bar
⌀ filetage intérieur 1/4 pouce
Type de produit Burettes

Identification et classification

Référence article 080021 G1/4
EAN / GTIN 4047322808545
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Exécution:

Système de lubrification à brouillard d'huile à monter pour outils pneumatiques, raccord G1/4 pouce, longueur 60 mm.

Utilisation:

Pour des installations utilisant des produits gazeux et parfois des produits liquides dans la plage de pression inférieure (moins de 6 bars), comme des installations hydrauliques et pneumatiques dans la construction mécanique ou la technique de commande et de régulation. Compatibles avec les marques CEJN, RECTUS et JWL.
Graisseur auxiliaire pour un approvisionnement sûr des outils pneumatiques à lubrification d’huile, également dans les systèmes de conduites longs.

Remarque(s):

Zum Anbau an schlagende Druckluftwerkzeuge (Nagler, Hefter, Schrauber) mit stoßweisem Arbeitsrhythmus.
Nicht für Werkzeuge mit kontinuierlichem Druckluftbedarf (Schleif- und Poliermaschinen) geeignet.