Meuleuse droite pneumatique, ⌀ pince de serrage 6 mm, Type: G2412

Réf.: 079452 G2412
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant G2412-1
Puissance de décharge 350 W
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 618 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Poids 0,5 kg
Niveau sonore 79 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Longueur 180 mm
Type de produit Meuleuses droites

Identification et classification

Référence article 079452 G2412
EAN / GTIN 7322590010058
Réf. fabricant 8423031221
Fabricant/personne responsable Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Description

Exécution:

Meuleuse droite pneumatique. Robuste et silencieuse. Le levier de démarrage de sécurité empêche toute mise en marche accidentelle.
⌀ pinces de serrage 6 mm.
Exécution courte, vitesse de rotation maximale 20000 tr/min.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d’entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l’entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Téléchargements et documents

Produits adaptés