{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Emballage | Mallette de transport | |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type HB 18 V | |
| Référence fabricant | M18FHZ-502X | |
| Nombre de batteries incluses | 1 | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Capacité de la batterie | 12 Ah | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Longueur course | 28,6 mm | |
| Cadence | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
| Poids | 5,5 kg | |
| Vibrations maximales suivant EN | 22,2 m/s2 | |
| Particularité | FIXTEC, LED | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Type de produit | Scies |
| Référence article | 078220 M18FSX | |
| EAN / GTIN | 4058546563417 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |