Autolaveuses, Type: BR4522CBP

Réf.: 078002 BR4522CBP
Remise
5 845,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Laveuse de sols
Largeur de travail des brosses 450 mm
Largeur de travail d'aspiration 500 mm
Longueur 970 mm
Largeur 550 mm
Hauteur 1 115 mm
Rendement de surface max. 1 800 m2/h
Pression d'appui min. des brosses 100 g/cm3 - 150 g/cm3
Vitesse de rotation des brosses 750 min-1 - 1 000 min-1
Puissance absorbée 550 W
Poids, accessoires compris 51,7 kg
Tension de la batterie 25,2 V
Capacité de la batterie 42 Ah
Volume du réservoir d'eau propre 22 l
Volume du réservoir d'eau sale 22 l
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie

Identification et classification

Référence article 078002 BR4522CBP
EAN / GTIN 4054278440064
Réf. fabricant 1.783-466.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Exécution:

Idéale pour les grandes surfaces fortement encombrées: autolaveuse sur batterie très maniable BR 45/22 Bp Pack. Avec tête de brossage articulée rotative et technologie KART.
Machine de nettoyage au sol manuelle pour de nombreuses applications et différentes superficies. Au choix, fonctionnement sur piles ou sur secteur. Productivité élevée et utilisation économique.