MultiMaster AMM 700 Max Top Batterie Batterie, Type: 71293662

Réf.: 077806 71293662
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Référence fabricant AMM 700 Max AS
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Nombre d'oscillations 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplitude (mouvement d'oscillation) 2 × 2,0 degré
Poids sans batterie 1,1 kg
Type de produit Machines oscillantes

Identification et classification

Référence article 077806 71293662
EAN / GTIN 4014586895284
Réf. fabricant 71293662000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Machines oscillantes les plus performantes, disponibles dans trois catégories de puissance (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent); nouveau modèle avec porte-outils Starlock (transmission de la puissance optimisée pour une vitesse de travail jusqu’à 35 % plus rapide).
  • Applications quasi illimitées (sciage, meulage, grattage, tronçonnage, râpage) grâce au mouvement oscillant (faible dégagement de poussières).
  • Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale.
  • Qualité et stabilité maximales grâce au carter d’engrenage métallique et à l’utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles.
  • Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et au revêtement Softgrip, poids réduit.

MultiTool idéal pour une progression rapide pour travaux d’aménagement et de rénovation avec une lame de scie bimétal pour le bois, le métal et les plastiques. Grâce au porte-outils StarlockMax, vous avez accès à quelque 180 accessoires FEIN des catégories de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax.

Livraison:

Jeu de 60 accessoires, chargeur, 2× batteries Li-Ion AMPShare (18 V / 4 Ah), dispositif d’aspiration, L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries adaptées, voir codes art. 073851073858.