Touret à meuler double DS, 400 V, Type: DS04/150

Réf.: 077511 DS04/150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant DS04/150
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 250 W
Vitesse de rotation max. 2 900 min-1
⌀ meule D 150 mm
Largeur meule T 25 mm
⌀ alésage meule H 25,4 mm
Poids 14 kg
Type de produit Tourets à meuler doubles

Identification et classification

Référence article 077511 DS04/150
EAN / GTIN 2050001741257
Réf. fabricant DS04/150
Fabricant/personne responsable Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Description

Exécution:

Le moteur extrêmement silencieux garantit une longue durée de vie, même en fonctionnement permanent. Livrés sans meules.
Avec arbre ⌀ 25,4 mm.
Tourets à meuler doubles 400 V triphasé (3Ph+PE - 16A), très robustes, modèles d’établi. Les surfaces d'appui robustes, la protection anti-redémarrage et les écrans de protection assurent une sécurité élevée pour l'utilisateur.

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir du code art. 596100.

Téléchargements et documents

Produits adaptés