{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Emballage | Mallette de transport | |
| Puissance absorbée | 750 W | |
| Vitesse de rotation | 700 min-1 - 2 500 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 700 min-1 - 2 500 min-1 | |
| ⌀ plateau-support | 150 mm | |
| Poids | 1,8 kg | |
| Vibrations maximales suivant EN | <2,5 m/s2 | |
| Type de produit | ponceuse vibrante |
| Référence article | 077337 RS600 | |
| EAN / GTIN | 6416868338881 | |
| Fabricant/personne responsable | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de |