• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Clé à chocs 18 V, boulonneuse sans fil, ⌀ vis max. M16, porte-outils, carré mâle 1/2 pouce

Réf.: 074016 BSS1812
Remise
172,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: AEG Type B 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension AEG Type B 18 V
Référence fabricant BSS 18S12BL
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Couple maximal 1er niveau 280 Nm
Nombre de coups 1er niveau 0 min-1 - 2 800 min-1
Nombre de coups 2ème niveau 0 min-1 - 3 800 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 1/2 pouce
Utilisation type Strong
Type de produit Boulonneuse

Identification et classification

Référence article 074016 BSS1812
EAN / GTIN 4058546339258
Réf. fabricant 4935472279
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Exécution:

Puissante clé à chocs sans fil 18 V avec mandrin carré de 1/2 pouce.
  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Poignée Softgrip.
  • Crochet de ceinture.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, en carton.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073841073848

Téléchargements et documents

Produits adaptés