• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Kit de démarrage ”Wireless Charging”, Type: GAL1830W

Réf.: 073862 GAL1830W
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Interface: Charge sans fil

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GAL 1830 W
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Durée de charge par batterie 35 min - 45 min
Interface Charge sans fil
Adapté pour Bosch 18 V
Poids par batterie 500 g
Type de produit Batterie avec chargeur

Identification et classification

Référence article 073862 GAL1830W
EAN / GTIN 3165140802451
Réf. fabricant 1600A003NA
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Kit de démarrage “Wireless Charging” − La transmission d'énergie sans contact par induction permet de bénéficier d'une productivité maximale grâce à des appareils toujours prêts à l'emploi. Convient pour tous les appareils sans fil Bosch de 18 V.

Livraison:

Avec chargeur et cadre de montage pour un rangement sûr.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.