Kit de base batterie, Type: M12NRG4

Réf.: 073839 M12NRG4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M12NRG-402
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 12 V
Durée de charge par batterie 80 min
Adapté pour Appareils Milwaukee M12
Type de produit Batterie avec chargeur

Identification et classification

Référence article 073839 M12NRG4
EAN / GTIN 4002395287260
Réf. fabricant 4933459211
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

2× batteries M12 B4, chargeur C12 C.

Livraison:

Avec chargeur rapide.