Batterie Li-Ion High Output™, 3,0 Ah, Type de batterie: MHB3

Réf.: 073808 MHB3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M18HB3
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3 Ah
Tension de la batterie 18 V
Adapté pour 18V Milwaukee
Poids par batterie 612 g
Type de produit Batterie

Identification et classification

Référence article 073808 MHB3
EAN / GTIN 4058546286972
Réf. fabricant 4932471069
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Batteries Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Avec un meilleur refroidissement pour une plus longue durée de vie et une puissance accrue.
  • Pour applications hautes performances très exigeantes - Utilisation jusqu’à -28 °C.