{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V | |
| Référence fabricant | M18 MDTL-0 | |
| Flux lumineux | 4 500 lm | |
| Flux lumineux niveau 2 | 2 000 lm | |
| Flux lumineux niveau 3 | 1 200 lm | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Ampoule | Module de LED | |
| Nombre de batteries incluses | 0 | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Type de produit | Lampes de travail |
| Référence article | 073211 M18MDTL | |
| EAN / GTIN | 4058546513092 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |